Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® hoekverbinder, 45°, voorgemonteerd

VARIFIX winkelhaak 45 graden voorgemonteerd
VARIFIX RAILHOEK 45 GEMONT 41
VARIFIX

Art.-nr. 0862005132
EAN 4024835693448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veilige insteekmontage
  • Tijdsbesparing

  • Geen losse onderdelen


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Hoekverbindingen

  • Beugelconstructies en vrije constructies

Geschikt voor montagerail

41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Beenlengte (L1)

97 mm

Breedte van zijde (B)

40 mm

Dikte (t)

6 mm

Gatafstand (LA)

55 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte klemschroef (G)

M 10 x 20 mm

Surface

Verzinkt

Material

Staal

Gewicht

640 g

Design

Voorgemonteerd

Beenbreedte 2

35 mm

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter (G)

10 mm

Lengte (klemschroeven)

20 mm

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie