VARIFIX® haaks profiel
VARIFIX profielvoet dwars staal verzinkt


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Draagplaatlengte (L) | 100 mm |
Steunplaatbreedte (B) | 50 mm |
Dragerplaatdikte (t) | 5 mm |
Profiellengte (Lp) | 80 mm |
Binnenbreedte profiel (Bp) | 28.5 mm |
Profielhoogte (Hp) | 28 mm |
Profieldikte (tp) | 3 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 25 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 9 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 9 mm |
Gatafstand (LA1) | 68 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 27 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 30 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 320 g |
Materiaal | Staal |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |