Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® balkklem

VARIFIX spanklem staal verzinkt

Art.-nr. 0862005108
EAN 4038898555292

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® balkklem

Art.-nr. 0862005108

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de bevestiging van C-montagerails op stalen balken zonder te boren of te lassen

Stevige bevestiging


Ontwerp met twee gaten



Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Per stalen balk moeten altijd twee balkklemmen worden gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

41 x 124 mm

Lengte (L)

45 mm

Hoogte (H)

45 mm

Breedte (B)

80 mm

Dikte (t)

6 mm

Beugellengte (LB)

170 mm

Gaffelbreedte (BB)

55 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (G)

M10

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Gewicht

395 g

Nominale diameter

10 mm

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® c-montagerail 41/22

MNTGRL-C-41/22/2,5-6M-P/MTR

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 24 m
VARIFIX® c-montagerail 36/36

MNTGRL-C-36/36/2,5-6M-P/MTR

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 24 m