VARIFIX® balkklem
VARIFIX spanklem staal verzinkt
BALKKLEM-VERZINKT-41/86
VARIFIX
Spannklemme C-Doppelprofil
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stevige bevestiging
Ontwerp met twee gaten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Per stalen balk moeten altijd twee balkklemmen worden gebruikt.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor montagerail | 41 x 86 mm |
Lengte (L) | 45 mm |
Hoogte (H) | 45 mm |
Breedte (B) | 80 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Beugellengte (LB) | 140 mm |
Gaffelbreedte (BB) | 53 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M10 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Gewicht | 383 g |
Nominale diameter | 10 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!