VARIFIX® balkklem TS
VARIFIX TS balkklem staal verzinkt
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gatdiameter: 13 mm voor draadstiften of schroeven tot M12
- Belastbaarheid met klasse 4.6: 10 kN, belastbaarheid met klasse 5.6: 12 kN
- Bevestiging met combischuifmoer
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Klembereik (k) | 25 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Lengte (L) | 45 mm |
Breedte (B) | 40 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 122,800 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |