Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® driehoekplaat Voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)

VARIFIX driehoekplaat staal verzinkt
DRIEHOEKIGE LASPLAAT C-RAIL-PRFL36/41

Art.-nr. 0862005071
EAN 4024835599986

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Beenlengte (L)

106 mm

Beenlengte 2 (L)

106 mm

Dikte (t)

6 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Slobgat lengte (LL1)

30 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

25 mm

Slobgat lengte 3 (LL3)

50 mm

Slobgat breedte (LB1)

11 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

11 mm

Slobgat breedte 3 (LB3)

11 mm

Gatafstand (LA)

46 mm

Productgewicht (per stuk)

215,680 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie