VARIFIX® aansluitconsole 45° met 4 slobgaten
VARIFIX hoekverbinder 45 graden 4 slobgaten


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
- Hoekverbindingen
- Consoleconstructies en vrije constructies
- Kan ook direct in de openingen van de C-montagerail worden gemonteerd
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Beenlengte (L1) | 68 mm |
Breedte van zijde (B) | 25 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 9 mm |
Gatafstand (LA) | 33 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Gewicht | 70 g |
Aantal gaten | 4 st |
Uitvoering | Ovaal gat |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |