Dempende voet
Antivibratiebasis voor plafonds
DEMPING-VOETSTUK-SBR-400X180X95MM-41/22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met verzonken C-profiel 41/21
- Gemaakt van gerecycled, UV-bestendig SBR
Datasheets(X)
- Verhoging van buizen en kabelgoten
- Bevestiging van airconditioningsapparaten en warmtepompen in de buitenlucht
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 80 °C |
Hoogte | 95 mm |
Breedte | 180 mm |
Lengte | 400 mm |
Productgewicht (per stuk) | 4290 g |
Toelaatbare belasting | 2.4 kN |