VARIFIX® C-montagerail 41/86, niet geperforeerd
VARIFIX C dbl profiel 41/86 sendzimir, geen perf.
MNTGRL-C-DBBL-41/86/2,0-6M-P/MTR
VARIFIX
C-Montageschienen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Unieke geometrie met nieuwe clinch-verbinding
Geen roestgevoelige laspunten
Gestanste vertanding
Verhoogde schuifkrachten
Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten
dankzij het gebruik van afdekkappen
Gemakkelijker uitlijnen van de rails
door gebruik van zijdelingse schaalverdelingslijnen
Geluidsabsorberende onderdelen voor elke railgrootte
Zware belasting
dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Niet geschikt voor buitengebruik! Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie. Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van Varifix®-software.
Brandbeveiliging:
Adviesrapport van MFPA Leipzig nr. GS 3.2/15-129-2
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 86 mm |
Materiaaldikte (t) | 2 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22 mm |
Naadhoogte (HF) | 7,5 mm |
Raillengte (L) | 6 m |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gewicht per meter | 4300 g |
Brandveiligheid getest | Ja |
Materiaal | Constructiestaal sendzimir gegalvaniseerd, S320GD, EN 10326 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |