Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® c-montagerail 41/41

VARIFIX C-montagerail 41/41 staal sendzimir verz.
MNTGRL-C-41/41/1,80-3M-P/MTR

Art.-nr. 0862001227

EAN 4045727052877

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® c-montagerail 41/41

Art.-nr. 0862001227

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail

  • Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
Opmerking
  • Niet geschikt voor buitengebruik! Gebruik voor installatie buitenshuis onze RVS- of thermisch verzinkte serie (TZN)


  • Berekeningen
    inclusief structurele analyse en ankerselectie worden uitgevoerd met behulp
    van de VARIFIX-software

  • Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

41 mm

Materiaaldikte (t)

1,8 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

12,5 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

35 mm

Raillengte (L)

3 m

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gewicht per meter

1908 g

Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

Staal, 1.0244

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Uitvoering

Met tanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® framebeugel voor systeem 41 Power Lock

FRMANGL-PRFL41-POWERKNOB

Geschikt voor alle VARIFIX® rails in combinatie met de VARIFIX® powerknop uit de 41-serie
x 10 st
VARIFIX® framebeugel voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)

VARIFIX®-VERBINDINGSHOEK-PRFL41

x 10 st
VARIFIX® profielvoet

VARIFIX RAILZADEL 41/41

Voor bevestiging van C-montagerails voor zware belasting op vloeren, plafonds, wanden, in schachten en goten
x 10 st
VARIFIX® hamerkopbevestiging standaardbevestiging voorgemonteerd met moer en sluitring, verzinkt

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X40

x 100 st
VARIFIX® Systemfix 41 snelkoppeling voor het monteren van alle Varifix montagerails uit de 41-serie

VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 41-M10

Systemfix 41 is leverbaar in M6 (niet voorgemonteerd), M8, M10 en M12
x 25 st
VARIFIX® vleugelmoerprofiel 41 voor montage van alle VARIFIX® C-montagerails uit de 41-serie

QCKFXNG-NUT-WING-PRFL41-M10

x 50 st
VARIFIX® Power Lock 41 snelkoppeling voor alle 41 profielen, voor gebruik binnenshuis

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-10-30-M10X90

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 50 st
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-5-15-8X60

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
x 50 st