Lasplaatbout
Lasbout
HOUTDRAADBOUT AW-INDRUK VZ 8X80MM
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
DIN | 571 |
Lengte (L) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) (LG) | 48 mm |
Diameter (ØD) | 8 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 13 mm |
Interne aandrijving | AW 30 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 29,110 g |
Soort aandrijving | AW |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!