Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ruitenwisser voor bedrijfswagen, Premium

Ruitenwisser voor bedrijfswagen Premium
RUITENWISSER-TRUCK-T7/T8/T11-600MM

Art.-nr. 0848090603
EAN 4062856220588
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruitenwisser voor bedrijfswagen, Premium

Art.-nr. 0848090603

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige vrachtwagen- en busruitenwissers van OE-kwaliteit

Topkwaliteit en lange levensduur


  • Het hoogwaardige rubber zorgt voor een efficiënt en langdurig wisresultaat in alle weersomstandigheden

  • De robuuste, volledig metalen constructie met corrosiebescherming en hoogwaardige verbindingsnaden zorgt voor een extra lange levensduur

  • Een ruitenwisser die voldoet aan alle OE-specificaties en in Duitsland is geproduceerd


Eenvoudig te gebruiken met een brede dekking


  • Eenvoudige en snelle montage dankzij de originele OE-adapters

  • Uitgebreide dekking tot 94% van het Europese wagenpark

  • Vrachtwagenruitenwisser (500 mm - 700 mm) in dubbele verpakking, busruitenwisser (800 mm - 1000 mm) in één verpakking
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ruitenwissers voor bestelwagens, vrachtwagens en bussen

Toepasbaarheid

Vrachtwagen, Transporter

Lengte

600 mm

Type wisserarm

Haakbevestiging 12 x 4 mm, Haakbevestiging 9 x 4 mm

Adapter wisserarm

T7, T8, T11

Uitvoering

Multi-adapter

Materiaal

Metaal/rubber

Productgewicht (per stuk)

232,500 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie