Ruitenwisser voor bedrijfswagen, Premium
Ruitenwisser voor bedrijfswagen Premium
RUITENWISSER-TRUCK-ADAPT-U-500MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Topkwaliteit en lange levensduur
- Het hoogwaardige rubber zorgt voor een efficiënt en langdurig wisresultaat in alle weersomstandigheden
- De robuuste, volledig metalen constructie met corrosiebescherming en hoogwaardige verbindingsnaden zorgt voor een extra lange levensduur
- Een ruitenwisser die voldoet aan alle OE-specificaties en in Duitsland is geproduceerd
Eenvoudig te gebruiken met een brede dekking
- Eenvoudige en snelle montage dankzij de originele OE-adapters
- Uitgebreide dekking tot 94% van het Europese wagenpark
- Vrachtwagenruitenwisser (500 mm - 700 mm) in dubbele verpakking, busruitenwisser (800 mm - 1000 mm) in één verpakking
Datasheets(X)
Ruitenwissers voor bestelwagens, vrachtwagens en bussen
Toepasbaarheid | Vrachtwagen |
Lengte | 500 mm |
Type wisserarm | Haakbevestiging 9 x 3 mm |
Adapter wisserarm | U |
Uitvoering | Multi-adapter |
Materiaal | Metaal/rubber |
Productgewicht (per stuk) | 152,500 g |