Draadloze oplaadpad ERGOPOWER PAD
Oplaadpad PAD voor Ergopower+-lampen
AY-CHRGPAD-LAMP-BTR-(PAD I)-DRAADLOOS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2 aan de achterzijde gemonteerde magneten voor montage op metalen oppervlakken
- 4 doorgaande gaten voor schroefbevestiging (bevestigingen niet inbegrepen)
- Extra USB-A-uitgang voor het opladen van andere apparaten
- Efficiënt en handig opladen dankzij de geoptimaliseerde zelfpositionering van de lamp op de lastplaat
Alleen geschikt in combinatie met lampen uit de serie ERGOPOWER+. De oplaadpads zijn NIET goedgekeurd voor het opladen van smartphones of andere mobiele telefoons.
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen
Uitvoering | Voor één ERGOPOWER+ lamp |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Minimale/maximale nominale spanning | 100 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Max. nominale spanning 2 | 5 V DC |
Maximale stroomsterkte | 1 A |
Draadlengte | 1000 mm |
Soort aansluiting | USB-type A |
Breedte x hoogte x diepte | 100 x 175 x 13,5 mm |
Min./max. oplaadtemperatuur | -10 tot 35 °C |