Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Mini LED-handlamp met scharnier

Accu LED mini-handlamp inklapbaar
LED-HANDLAMP-MINI-OPLAADBAAR-400LM

Art.-nr. 0827940610
EAN 4065746529310

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Scharnierende magnetische LED-handlamp, compacte versie
  • Compact en ergonomisch ontwerp

  • Slipvaste 2C coating

  • Acht SMD LED's voor de verlichtingsfunctie en één SMD LED voor de zaklampfunctie

  • Zeer breed verlichtingsbereik

  • Uitgerust met een zaklamp voor het nauwkeurig verlichten van één punt

  • Krachtige magneten op de voet en de achterzijde

  • Inklapbaar: hoek instelbaar tot 150°

  • Bevestigingshaak aan de achterzijde

  • Li-ion-polymeeraccu

  • Accustatus wordt aangegeven door LED's

  • Met USB-C-aansluiting

  • Leveringsomvang: lamp, USB-C-kabel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedDit product heeft om praktische redenen scharnieren. Dankzij krachtige magneten kan het product onder een motorkap worden bevestigd om de motor van een voertuig te verlichten of zelfs sanitairbuizen om donkere ruimten te verlichten. Deze draagbare lamp kan worden gebruikt om een verdeelbord te verlichten tijdens installatiewerkzaamheden.

Lichtstroom

400 lm

Brandtijd

5 h

Laadtijd

3,5 h

Beschermklasse IP

IP 20

Nominale spanning

3,7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

2600 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Soort aansluiting

USB-type C

Type stekker

C

Inclusief Mini LED-handlamp met scharnier:
1 x
Mini LED-handlamp met scharnier

LED ACCU LOOPLAMP MINI

Omschrijving: Scharnierende magnetische LED-handlamp, compacte versie
Hoeveelheid: 1 x