Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oplaadbare led-handlamp Ergopower Boost

LED-accuhandlamp Ergopower BOOST
ACCU HANDLAMP ERGOPOWER BOOST

Art.-nr. 0827940450
EAN 4058794742381

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige LED-handlamp met extra boost-modus

Exclusief Würth-ontwerp



Tweecomponentenbehuizing met goede grip



IP65-bescherming tegen water en stof



Hoge flexibiliteit


Eén haak



Polsband



Hoofdlamp 10W SMD LED, spotlampje 3W LED



Schijnwerperfunctie


Spotlampje voor het lamphuis



Schijnwerper, hoofdlamp, uit


Schakelstand



Extra boostmodus voor een lichtstroom van 1000 lumen



Lamphuis draaibaar met 160°



Sterke magneten


Twee magneten aan de achterkant en één aan de onderkant van de lamp



Accu-laadstatus


Vier indicatielampjes



Opladen via USB-C



Korte oplaadtijd, lange brandtijd


De nieuwste lithium-ion accutechnologie

Opmerking

Li-ion-accu: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. kleurweergave-index (Ra)

70

Lichtstroom

1000 lm

Lichtstroom hoofdverlichting

500 lm

Lichtstroom zijverlichting

300 lm

Kleurtemperatuur

6000 K

Brandtijd

2.5 h

Brandtijd hoofdverlichting

5 h

Brandtijd van secundaire licht

8 h

Laadtijd

5 h

Slagvastheid

IK08

Beschermklasse IP

IP 65

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 65

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Nominale spanning

5 V DC

Accu-/batterij capaciteit

4400 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Lengte x breedte x hoogte

275 x 56 x 38,5 mm

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie