Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu LED-handlamp Ergopower Blade

Accu-LED-handlamp Ergopower Blade
LAMP-BTR-LED-10W-IP65-ERGOPOWER-BLADE

Art.-nr. 0827940310
EAN 4062856138951

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Flexibele LED-handlamp met smalle lampkop
  • Schakelvolgorde – spotlamp/hoofdlamp/uit

  • Hoofdlamp met dimfunctie – houd de knop ingedrukt

  • Wanneer het laagste of hoogste lichtniveau is bereikt, knippert het lampje kort

  • De lichtniveaus van de hoofdlamp kunnen worden gedimd van 100 tot 1000 lumen

  • Met laadstatusindicator

  • Smalle lampkop voor gebruik in krappe ruimtes – 9 mm breedte

  • Lampkop is 120° draaibaar

  • Magneet en bevestigingshaak aan de onderkant van de lamp

  • Met USB C-oplaadpoort

  • USB-voedingskabel en USB-C-kabel meegeleverd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom hoofdverlichting

1000 lm

Lichtstroom zijverlichting

150 lm

Kleurtemperatuur

6000 K

Min./max. brandtijd

2-10 h

Brandtijd van secundaire licht

9 h

Laadtijd

4 h

Beschermklasse IP

IP 65

Nominale spanning

3.7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

2600 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Soort aansluiting

USB

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie