Accu LED-handlamp ERGOPOWER PEN+
LED-accuhandlamp Ergopower Pen +
LAMP-CORDL-LED-ERGOPOWER-PEN+-USB-C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beste eigenschappen voor het beste werk
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken dankzij het slanke ontwerp
- Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij sterke magneten in de voet en achterkant van de lamp
- Ideaal voor de werkomgeving dankzij het hoofdlicht met 100 of 250 lumen
- Praktische zaklampfunctie
- Identificeer snel de restcapaciteit of het laadniveau dankzij 3 groene leds
Snel en efficiënt
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
- Draadloos opladen is mogelijk met de optionele ERGOPOWER PAD I of II
Leveringsomvang
- Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Lichtstroom hoofdverlichting | 250 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 70 lm |
Kleurtemperatuur | 6500 K |
Min./max. brandtijd | 1,5-3,5 h |
Brandtijd van secundaire licht | 4 h |
Laadtijd | 2 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 54 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1050 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | Draadloos |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 192 x 30 x 22 mm |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!