Accu LED-handlamp WLH 1.5
Accu LED-handlamp WLH 1.5
ACCU-LED-HANDLAMP-WLH 1.5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale werkomstandigheden voor uw werkzaamheden
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken dankzij het slanke ontwerp
- Flexibele bevestiging en uitlijning op alle metalen oppervlakken dankzij het 45° kantelbare en 360° draaibare kogellager met sterke magneet
- Ideaal voor de werkomgeving dankzij het continu dimbare hoofdlicht met wel 600 lumen
- Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak
- Praktische zaklampfunctie
- Identificeer snel de restcapaciteit of het laadniveau met 5 groene leds
Efficiënt werken
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
- Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
- Kan zowel via een magnetisch oplaadsysteem als via micro-USB worden opgeladen
Leveringsomvang
- Handlamp, magnetische oplaadkabel met USB-A-stekker, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Lichtstroom hoofdverlichting | 600 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 120 lm |
Brandtijd hoofdverlichting | 2 h |
Brandtijd van secundaire licht | 10 h |
Laadtijd | 4 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 54 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2600 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | USB-type A |
Draadlengte | 1500 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 10 tot 25 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 384 x 41 x 45 mm |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!