Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu LED-handlamp WLH 1.4

LED-handlamp batterijen WLH 1.4
LAMP-ACCU-LED-WLH1.4

Art.-nr. 0827940114
EAN 4058794057126

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handlamp met SMD-led, magneet, draaibare en opvouwbare haak

Ledverlichting


  • Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak

  • Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij een sterke magneet in de voet van de lamp

  • Ideaal voor het verlichten van een werkomgeving dankzij het hoofdlicht met 250 lumen

  • Identificeer snel een lege batterij met een indicatielampje


Continu werken


  • Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie

  • Dankzij het compacte ontwerp kan het apparaat snel en eenvoudig overal worden opgeborgen


Leveringsomvang


  • Handlamp, USB-A/micro-USB-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Lichtstroom

250 lm

Brandtijd

5 h

Laadtijd

4 h

Slagvastheid

IK07

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 65

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Nominale spanning

3.7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

2000 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. laadspanning

100-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Soort aansluiting

USB-type A
Micro-USB

Draadlengte

1200 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-5 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Lengte x breedte x hoogte

78 x 33 x 113 mm

Type stekker

C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Laadapparaat Voor WLH 1.4 LED-handlamp op batterijen

LADERSET VOOR 0827 940 114