LED-looplamp op accuvoeding, WLH 1 Premium
LED-accuhandlamp WLH 1 Premium
LAMP-ACCU-LED-WLH1-PREMIUM-EU
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuwste batterijtechnologie op basis van lithium-polymeer, met korte oplaadtijden en lange levensduur
Kunststof haak is 360° draaibaar, opvouwbaar
Met een krachtige magneet
Aantal LED's
4 x SMD LED's 3,5 x 2,8 mm
Datasheets(X)
Lichtstroom | 250 lm |
Brandtijd | 3 h |
Laadtijd | 4 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Nominale spanning | 5 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Lengte x breedte x hoogte | 130 x 67 x 28 mm |