4AA ELED ZOOM Z0 LED-zaklantaarn
Zaklantaarn 4AA Z0
ZAKLANTAARN- LED-Z0-4XAA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust ontwerp
Ontworpen voor de zwaarste omstandigheden
Biedt maximale veiligheid en betrouwbaarheid
Constante lichtcapaciteit gedurende 80% van de batterijbedrijfstijd
ATEX categorie 1/CENELEC classificatie zone 0
Explosieve atmosfeer is vaak aanwezig (10-1000 uur per jaar)
Schakelaar achterop
Bij gebruik in gebieden met explosierisico (zones 0, 1 en 2) altijd batterijen met artikelnr. 0827 870 325 gebruiken!
Batterijen niet inbegrepen.
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 130 / 165 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lichtbereik min./max. | 71 / 118 m |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Accu-/batterijomschrijving | Mignon AA; LR6; AM3 |
Aantal batterijen | 4 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Lengte x breedte x hoogte | 162 x 41 x 36 mm |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen/polycabonaat - PC |
Lichtkleur | Wit |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!