LED-zaklantaarn 2AAA Z1
Zaklantaarn 2AAA Z1
ZAKLAMP-T50-XENON-EX/PROTECTED
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust en compact ontwerp
Ontworpen voor de zwaarste omstandigheden
Maximale veiligheid en betrouwbaarheid
Zakclip
ATEX categorie 2/CENELEC classificatie zone 1
Explosieve atmosfeer is vaak aanwezig (10-1000 uur per jaar)
Schakelaar achterop
Bij gebruik in gebieden met explosierisico (zone 1 en 2) altijd batterijen met artikelnr. 0827 870 315 gebruiken!
Batterijen niet inbegrepen.
II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
Datasheets(X)
Lichtstroom | 40 lm |
Focusseerbaar | Nee |
Lampenoverzicht | 67 m |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Accu-/batterijomschrijving | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 2 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Lengte x breedte x hoogte | 132 x 24 x 22 mm |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen/polycabonaat - PC |
Lichtkleur | Wit |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!