Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

High Power ledaccuhoofdlamp WH2HR

Ledaccuhoofdlamp WH2HR
HOOFDLAMP-WH2HR-LED-300LUMEN

Art.-nr. 0827809812
EAN 4065233065369

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

4 lichtfuncties - Boost (400 lumen gedurende 10 seconden), Power (300 lumen), Mid Power (150 lumen) en Low Power (80 lumen)
  • Batterijcompartiment aan de achterkant - zeer hoog draagcomfort omdat de lamp zeer goed in balans is

  • Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Draaifocusmechanisme voor omschakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)

  • Hoge beschermingsgraad

  • Zwenkbare lampkop

  • De rubberen voering op de hoofdband zorgt voor een stevige grip op bouwhelmen

  • Schakelaar voorzijde

  • Laadstatus-/accuniveau-indicator (4 groene leds)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen op korte afstand tot middellange afstand. Geschikt voor bouwhelmen.

Min./max. lichtstroom

80 / 400 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

75 / 180 m

Min./max. brandtijd

2-9 h

Laadtijd

3 h

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 56

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Nominale spanning

3.7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

1550 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. laadspanning

100-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Soort aansluiting

USB-type A
Magnetisch opladen

Draadlengte

1200 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Materiaal

Kunststof

Type stekker

C

Reserveonderdelen voor dit product:
Voeding via usb-A, met magnetische laadkabel Voor oplaadbare LED-staaflampen en -hoofdlampen met magnetisch oplaadsysteem

AY-CHARGER-SET-TRCH-HDLAMP-BTRY

Voor oplaadbare LED-zaklampen en -hoofdlampen met magnetisch oplaadsysteem