Z0 LED-hoofdlamp
LED-hoofdlamp Z0
HDLAMP-Z0-LED-3XAAA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ATEX categorie 1/CENELEC classificatie zone 0
Explosieve atmosfeer is altijd aanwezig (meer dan 1000 uur per jaar)
3 lichtprogramma's (laag vermogen, power, flash)
Zwenkbare lampkop
0827809511Gebruik in gebieden met explosiegevaar altijd batterijen met artikelnummer 0827809511! Anders geen toelating.
Batterijen niet inbegrepen.
EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
Datasheets(X)
Voor toepassingen op korte afstand tot middellange afstand. Geschikt voor bouwhelmen.
Min./max. lichtstroom | 58 / 115 lm |
Focusseerbaar | Nee |
Lichtbereik min./max. | 43 / 61 m |
Min./max. brandtijd | 8-16 h |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Accu-/batterijomschrijving | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 3 st |
Materiaal | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!