Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

High-end Power ledzaklantaarn WTX3

Hoogwaardige LED-zaklamp WTX3
ZAKLAMP-WTX3-LED-1XAA-140LUMEN

Art.-nr. 0827806803

EAN 4065233063075

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
High-end Power ledzaklantaarn WTX3

Art.-nr. 0827806803
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
2 lichtfuncties - Power (140 lumen) en Low Power (60 lumen). Ultracompact, maar toch extreem helder
  • Reflectorlenstechnologie voor optimale lichtopbrengst

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Verschuifbaar scherpstelmechanisme voor het omschakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)

  • Geïntegreerde bescherming tegen rollen

  • Antislipoppervlak

  • Eindstopschakelaar
Opmerking
  • Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen

  • Niet geschikt voor NiMH-batterijen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018


Helmbeugel geschikt voor helmen met Euroslot-zijsteunen van 30 mm

Min./max. lichtstroom

60 / 140 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

50 / 100 m

Beschermklasse IP

IP 54

Batterij-aanduiding

Mignon AA; LR6; AM3

Aantal batterijen

1 st

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Materiaal behuizing

Aluminium

Lengte x breedte x hoogte

130 x 29 x 29 mm

Kleur

Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen