Oplaadbare LED-penlamp 6 + 1 LED
WL7 accuhandlamp
LAMP-BTR-EU-6+1LED-LIION-3,7V-3+1W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kleine penlamp met magneet en clip
Nieuwste lithium-polymeer accutechnologie
- Korte oplaadtijd, lange brandtijd
Functies
- Hoofdlamp met 6 SMD LED
- Spotlicht aan de onderkant
- Schakelstanden - spotlampje, hoofdlamp, uit
- Indicatielampje voor acculaadstatus
- Netvoedings- en USB-kabel meegeleverd
Datasheets(X)
Min. kleurweergave-index (Ra) | 70 |
Lichtstroom hoofdverlichting | 150 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 70 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Brandtijd hoofdverlichting | 3 h |
Brandtijd van secundaire licht | 6 h |
Laadtijd | 2.5 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Nominale spanning | 5 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 800 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |