Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MINI werklamp

LED-werklamp mini
ZAKLAMPMAGNEET-LED-LR41

Art.-nr. 0827500018
EAN 4050642416178

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gaat automatisch aan wanneer de lamp wordt uitgeklapt

Ultracompact


19 x 6 x 3 cm uitgeklapt



18 LED's



Diverse bevestigingsmogelijkheden


  • Magneetklem aan achterkant

  • Inklapbare haak die 360° kan worden gedraaid
Opmerking

Batterijen niet inbegrepen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik op korte afstanden

Lichtstroom

30 lm

Beschermklasse IP

IP 22

Accu-/batterijomschrijving

Mignon AA; LR6; AM3

Aantal batterijen

3 st

Materiaal behuizing

ABS

Lengte (open geschoven)

19 cm

Hoogte (opengeklapt)

3 cm

Breedte (uitgeklapt)

6 cm

Lichtkleur

Wit

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen