Vooraf opgeladen NiMH-accu
Voorgeladen NiMH-accu
BATTERIJ-BLOCK-OPL.BAAR-8,4V-200MAH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorgeladen accu
Gebruiksklaar
Langer dan een jaar stand-by zonder opladen
Geringe zelfontlading
- Zelfs na 1 jaar zonder gebruik is er een capaciteit van ca. 85% van de nominale capaciteit beschikbaar
- Ook geschikt voor gebruik in apparaten met een laag energieverbruik
Geschikt voor snelladen
Kan worden opgeladen met behulp van conventionele NiMH-acculaders
Voor universeel gebruik
Geschikt voor gebruik in apparaten met een hoog of laag energieverbruik (bijvoorbeeld een digitale camera of wandklok)
Niet beïnvloed door de weersomstandigheden
Beter geschikt voor gebruik bij lage temperaturen dan conventionele NiMH-accu's
Geen geheugeneffect
Kan tot 1000 keer worden opgeladen
Milieuvriendelijk
Datasheets(X)
Geschikt voor digitale camera's, wandklokken, meetapparatuur en nog veel meer.
Accu-/batterijomschrijving | E-Block; PP3; R22 |
Nominale spanning | 8.4 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 200 mAh |
Accu/Batterijtype | NiMH |
Productgewicht (per stuk) | 46 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!