Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lithium knoopcel 3 V

Knoopcel lithium
KNOOPCEL LITHIUM 3,0V. CR2032

Art.-nr. 0827082032

EAN 4024835819862

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lithium knoopcel 3 V

Art.-nr. 0827082032
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
Geringe zelfontlading
Opmerking

Niet oplaadbaar!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stappentellers, calorieëntellers, stopwatches, hartslagmeters, digitale thermometers, speelgoed en spelletjes, elektronische boeken, zakrekenmachines/PDA's, elektronische waterpassen, autoalarmsystemen, horloges, halsbanden voor huisdieren en laserpointers.

IEC-code voor knoopcelbatterijen

CR 2032 (DL 2032)

Nominale spanning

3 V DC

Diameter x hoogte

20,0 x 3,2 mm

Diameter

20,0 mm

Hoogte

3,2 mm

Accu/Batterijtype

Lithium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Knoopceldisplay, leeg

DISPLAY VOOR KNOPCELLEN LEEG

Voor schone en geordende opslag van knoopcellen in blisterverpakking.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Knoopceldisplay, leeg

DISPLAY VOOR KNOPCELLEN LEEG

Voor schone en geordende opslag van knoopcellen in blisterverpakking.
x 1 st
Lithium knoopcel 3 V

KNOOPCEL CR 2430

Geringe zelfontlading
Lithium knoopcel 3 V

KNOOPCEL LITHIUM 3,0V. CR2450

Geringe zelfontlading