Lithiumbatterij
Lithiumbatterij
BATTERIJ-LITHIUM-CR123A-3.0V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Werkt op volledige capaciteit bij -40°C tot +60°C
- Extreem lekbestendig
- 30% lichter dan standaard alkalinebatterijen
- Minimale zelfontlading (zeer goede opslagstabiliteit van meer dan 10 jaar)
- Hogere energiedichtheid en daarom langere levensduur
- Zeer hoge stroomoutput
Kan niet worden opgeladen
Datasheets(X)
Bijzonder geschikt voor gebruik in flitsers, digitale camera's, auto-afstandsbedieningen, draadloze apparaten, medische consumenten en consumenten die vaak piekstromen nodig hebben die veel hoger zijn dan 1 A en waarvoor deze stromen ook onmiddellijk beschikbaar moeten zijn, inclusief met een langere standby-periode.
Accu-/batterijomschrijving | 3,0V CR123 A |
Nominale spanning | 3 V DC |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!