Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lithiumbatterij

Lithiumbatterij
LITHIUM BATTERIJ AA 1,5V

Art.-nr. 0827000020
EAN 4058794509458
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan worden gebruikt in vrijwel elk apparaat waarvoor een batterij met een lange gebruiksduur of een hoog vermogen (toepassingen met hoge stroom) benodigd is.
  • Werkt op volledige capaciteit bij -40°C tot +60°C

  • Extreem lekbestendig

  • 30% lichter dan standaard alkalinebatterijen

  • Minimale zelfontlading (zeer goede opslagstabiliteit van meer dan 10 jaar)

  • Hogere energiedichtheid en daarom langere levensduur

  • Zeer hoge stroomoutput
Opmerking

Kan niet worden opgeladen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor gebruik in flitsers, digitale camera's, auto-afstandsbedieningen, draadloze apparaten, medische consumenten en consumenten die vaak piekstromen nodig hebben die veel hoger zijn dan 1 A en waarvoor deze stromen ook onmiddellijk beschikbaar moeten zijn, inclusief met een langere standby-periode.

Batterij-aanduiding

Mignon AA; L91; FR6

Nominale spanning

1,5 V DC

Accu/Batterijtype

Lithium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Knoopceldisplay, leeg Voor schone en overzichtelijke opslag van knoopcellen in blisterverpakking

DISPLAY VOOR KNOPCELLEN LEEG

Voor schone en geordende opslag van knoopcellen in blisterverpakking.