Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Complete onbedrukte Classic kentekenplaathouder

Kentekenplaathouder, Classic, compleet onbedrukt
KENTEKENPL.HOUDR-ONBEDR-CLASSIC-520MM

Art.-nr. 08261
EAN 4038898208617

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Complete onbedrukte Classic kentekenplaathouder

Art.-nr. 08261
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
Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven
  • In Duitsland de meest verkochte kentekenplaathouder

  • Vaak hoeft alleen de strip te worden vervangen (lage kosten). Strips afzonderlijk leverbaar

  • Gemakkelijk in het gebruik

  • Robuuste uitvoering voor uitstekende stabiliteit en duurzaamheid

  • Basisplaat leverbaar in twee lengten: 520 mm, 460 mm. Geef dit aan bij het bestellen
Opmerking

De strips zijn compatibel met en passen op alle basisplaten Classic en Circo.

Voldoet aan EU-richtlijn (EEG 74/483)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Compleet, grondplaat en strip

Geschikt voor plaatgrootte

520 x 110 mm

Hoogte

124 mm

Breedte

525 mm

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Inclusief Complete onbedrukte Classic kentekenplaathouder:
Basisplaat Classic Voor kentekenplaathouders
1 x
Basisplaat Classic Voor kentekenplaathouders

KENTEKENPL.HOUDR-BASISPL-CLASSIC-520MM

Omschrijving:
Geschikt voor plaatgrootte: 520 x 110 mm
Hoeveelheid: 1 x
Onbedrukte strip voor Classic kentekenplaathouder
1 x
Onbedrukte strip voor Classic kentekenplaathouder

KPH-STRIP LOS-CLASSIC-ONBEDRUKT

Omschrijving:
Zwart
Robuust ontwerp en gebruiksvriendelijk
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Damper Voor kentekenplaathouders

DEMPER-KPH-ROOD

Rubber demper voor achteraf aanbrengen op alle populaire kentekenplaathouders ter voorkoming van ratelende geluiden
x 300 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tang Voor kentekenplaathouders

TANG-VOOR-KPH-CLASSIC-CIRCO-TWIN-FIXX

Kunststof grijper voor openen van verwisselbare strips
x 1 st
Kentekenplaathouderclip voor snelle bevestiging

KENTEKENPL.HOUDR-SNEL-WISSELB.-ROOD

Adapter voor gemakkelijke bevestiging van rode kentekenplaten aan de kentekenplaathouder
x 2 st