Orderbeschermhoes met klittenbandsluiting
Dossiermap met klittenbandsluiting
ORDERBESCHERMHOES-A4-KLIT-LILA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Koord los meegeleverd
- Doorzichtig kunststof folie met bescherming tegen scheuren in de hoeken
Datasheets(X)
Geschikt voor alle gangbare A4 werkplaatsorders en werkplaatsplanners
Sluitingstype | Klittenbandbevestiging |
Matière | Karton |
Farbe | Lila |
Poids du produit (par pièce) | 229.100 g |
Geeignet für | DIN A4 |
Breite | 233 mm |
Height | 330 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!