Universele asmanchet montageset, kort
AANDRIJFASHOES MONTAGESET-JAPANS-KRT
Art.-nr. 0820550
EAN 4024835803526
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Montage gebeurt zonder de cardankoppelingen en askoppelingen te demonteren
Bestand tegen olie en vet
Gemakkelijke, kostenbesparende opslag
Balg met glad binnenoppervlak
Leveringsomvang:
- 1 universele asmanchet
- 1 universele slangklem, 7,0 x 178 mm
- 1 universele slangklem, 7,0 x 368 mm
- 1 hogetemperatuurscharniervet
Datasheets(X)
Geschikt voor alle huidige cardankoppelingen van voor- en achterwielen op alle auto's en kleine bestelwagens (vrachtwagens) tot 3,5 t.
Geschikt voor cardankoppelingen van voor- en achterwielen van Japanse voertuigmerken.
Buitendiameter | 80 mm |
Buitendiameter 2 | 20 mm |
Lengte | 128 mm |
Kleur | Zwart |
Uitvoering | Kort |
Aantal stuks in assortiment of set | 4 st |