Cotton Calico Stofdoek
Afdekvlies trap
ZELFKLEVEND-BESCHERMFOLIE-HARD-B70CM-60M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder kans dat stof doordringt.
- Afwasbaar en herbruikbaar.
Datasheets(X)
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Rolbreedte | 70 cm |
Rollengte | 60 m |
Basisgewicht per m2 | 81 g |
Productgewicht (per stuk) | 3000 g |
Dikte | 75 µm |