Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ademende beschermfolie

Beschermfolie ademend
ZELFKLEVEND-ADEMVLIES-B1,0M-L25M

Art.-nr. 0818050251
EAN 4065746465311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ademende beschermfolie

Art.-nr. 0818050251
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
Voor bouw, schilderen en decoreren

Belangrijkste kenmerken:


  • Dampremmende PE-folie als vochtbarrière aan de bovenzijde

  • Antisliplaag aan onderzijde


Voordelen:


  • Helpt ongelukken te voorkomen (actieve antislipbescherming op de rug)

  • Snel aan te brengen en niet-kreukend (tijdbesparend)

  • Kan meerdere keren worden gebruikt (kostenbesparend)

  • Milieuvriendelijk (bevat geen schadelijke stoffen, geschikt voor afvalverbranding)
Opmerking

Slijtagedeeltjes kunnen worden verwijderd met een vochtige doek en warm water.

Test altijd eerst op een onopvallende plek.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Beschermt vloeren, tapijt, trappen, tegels, meubels enz. (bijv. tegen vlekken veroorzaakt door gemorste vloeistoffen)

Handleiding

Geef een overlapping van 10 cm

Materiaal

Polyestervlies

Rolbreedte

100 cm

Rollengte

25 m

Basisgewicht per m2

185 g

Productgewicht (per stuk)

4625,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie