Heavy Duty-plakband voor vloermarkering
Vloermarkeringstape, zelfklevend, HD
VLOERMARK-TAPE-ZK-HD-ROOD-50MMX10M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Uitermate duurzaam
- Hoge scheurbestendigheid
- Slijtvast
- Met siliconenpapier
- Gemakkelijk in het gebruik
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of EN ISO 7010
- Heftrucks, personenauto’s, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden
De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof
Datasheets(X)
Voor snelle, eenvoudige hechting en markering van rijbanen, werkzones, beveiligde zones, parkeerplaatsen of wanden en randen
Lengte | 10 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 0,5 mm |
Kleur | Rood |
Geschikt voor ondergrond | Zandcement |
Toepassingsgebied | Binnen |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 55 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 25 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 15 °C |
Materiaal | Polyvinylchloride - PVC |
Lijmbasis | Acrylaat |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!