Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Heavy Duty-plakband voor vloermarkering

Vloermarkeringstape, zelfklevend, HD
VLOERMARK-TAPE-ZK-HD-GEEL-50MMX10M

Art.-nr. 0812449658
EAN 4056807861227

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kleefband met hoge materiaaldikte voor snelle, eenvoudige hechting en markering van rijbanen, werkgebieden, beveiligde zones, parkeerplaatsen of wanden en randen.
  • Zelfklevend

  • Uitermate duurzaam

  • Hoge scheurbestendigheid

  • Slijtvast

  • Met siliconenpapier

  • Gemakkelijk in het gebruik

  • Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of EN ISO 7010

  • Heftrucks, personenauto’s, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden
Opmerking

De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor snelle, eenvoudige hechting en markering van rijbanen, werkzones, beveiligde zones, parkeerplaatsen of wanden en randen

Kleur

Geel

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Lijmbasis

Acrylaat

Lengte

10 m

Breedte

50 mm

Dikte

0,5 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 55 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 25 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken