Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelfklevende markeringstape voor levensmiddelenzones en hygiënezones

Markeringstape, zelfklevende binnenzijde
MARKERINGSTAPE-ZK-LEVENSM-ROOD/WT-50MM

Art.-nr. 081244 670
EAN 4056807861029

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Minder hechting van vuil dankzij geringe materiaaldikte. De ideale oplossing voor een breed scala aan toepassingen, bijv. alle soorten randen, werkgebieden en treden. Ook ideaal voor gebruik in openbare ruimten: ziekenhuizen, kindervoorzieningen en scholen. Ook voor alle toepassingen waar dagelijks wordt gereinigd met machines.
  • Zelfklevend

  • Langdurige kleefvastheid

  • Hoge scheurbestendigheid

  • Gemakkelijk te reinigen

  • Kan meteen overheen worden gereden

  • Met siliconenpapier

  • Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010

  • Heftrucks, personenauto's, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden.
Opmerking
  • Geel-zwarte tape voor permanente gevaarpunten en obstakels

  • Rood-witte tape voor tijdelijk afgesloten of verplaatsbare gevarenzones en obstakels

  • De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De optimale oplossing voor een groot aantal toepassingen, zoals randen van allerlei soorten, werkzones, trappen. Het is ook ideaal voor openbare ruimten: ziekenhuizen, kinderfaciliteiten en scholen. Ook voor alle toepassingen waar dagelijks wordt gereinigd met machines.

Lengte

15 m

Breedte

50 mm

Dikte

0,2 mm

Kleur

Rood/wit

Geschikt voor ondergrond

Zandcement
Gladde oppervlakken

Toepassingsgebied

Binnen

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 150 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 25 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

10 °C

Materiaal

PES - Polyester

Lijmbasis

Acrylaat

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken