Markeringstape zelfklevend
Markeringstape, zelfklevend
GEVAREN/MARKERINGSTAPE-GEEL/ZWART-50X33M
Art.-nr. 081244 660
EAN 4056807860923
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Goede hechteigenschappen
- Hoge scheurbestendigheid
- Slijtvast
- Gemakkelijk in het gebruik
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010
- Heftrucks, personenauto's, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden.
- Geel-zwarte tape voor permanente gevaarpunten en obstakels
- Rood-witte tape voor tijdelijk afgesloten of verplaatsbare gevarenzones en obstakels
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof
Datasheets(X)
De optimale oplossing voor een groot aantal toepassingen, zoals randen van allerlei soorten, werkruimten, hefbruggen, treden en bundeling van materiaal.
Kleur | Geel-zwart |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Lijmbasis | Natuurrubber |
Lengte | 33 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 170 µm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 120 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Breukrek | 150 % |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht en weersomstandigheden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!