Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ledrichtingaanwijzer 24 V Universeel

Ledcontrolelamp. trillingsbestendig
LAADKLEPLAMP-LED-12/24V

Art.-nr. 081243 111
EAN 4038898439912
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met water- en stofdicht diodeblok

Lange levensduur


Ledtechnologie



Trilvast



Inclusief 12 meter kabel

Markering van laadkleppen overeenkomstig § 53b hoofdstuk 5

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken bij 24V-boordvoedingssystemen

Lengte

136 mm

Breedte

113 mm

Hoogte

20 mm

Asgat

6,5 mm

Kabellengte

12 cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie