Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED werklamp 16 x 1,5 watt philips LED's - 2272 lumen

Led-werklamp, 16 x 24W leds
WERKLAMP-RD-LED-24W-2272LM-9-36V

Art.-nr. 0812303000
EAN 4061975390936

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED werklamp 16 x 1,5 watt philips LED's - 2272 lumen

Art.-nr. 0812303000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gepatenteerde reflectortechniek, brede verspreiding van licht
Gepatenteerde reflector techniek (RFT)

Meest brede en efficiënte spreiding van licht.



EMC ontstoring, gecertificeerd

Niet gevoelig voor electromagnetische velden.



Kabelaansluiting direct in werklamp

Deutsch connector aansluiting

9-36V aanlsuiting

Zeer brede range om op aan te sluiten

RDW goedgekeurd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedAanvulling voor truck, trailer, tractor en graafmachine.

Minimale/maximale nominale spanning

9 / 36 V DC

Aantal LED's

16 st

Lichtstroom

2272 lm

Materiaal koplamplens

Kunststof

Kabellengte

40 cm

Breedte

128 mm

Hoogte

128 mm

Diepte

52 mm

Goedkeuringsmarkering

ECE-R10

Beschermklasse IP

IP 68

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

60 °C

Materiaal behuizing

Spuitgegoten aluminium legering

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie