Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Starthulp, 12/24 V

Starthulp 12/24V WPS
STARTBOOSTER-MOB-WPS-12/24V-900A

Art.-nr. 0772955616
EAN 4056807244006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Starthulp, 12/24 V

Art.-nr. 0772955616
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
Professionele starthulp voor mobiel starten van voertuigen met een elektrisch systeem van 12 V of 24 V.

Sterk en gebruiksvriendelijk


Inclusief twee hoogwaardige, krachtige startaccu's


Volledig geïsoleerde, massieve haakse klemmen met lange, uiterst flexibele kabels


Display voor controle van de laadstatus van de interne accu en voertuigaccu



Extra veiligheid


Eenvoudig te vervangen bescherming tegen kortsluiting/overbelasting


Geluidswaarschuwing tegen ompoling


Bescherming tegen spanningspieken


Gecontroleerd verwijderen van potentiële accugassen met behulp van slangsysteem en ventilatie



Leveringsomvang


1x laadapparaat


1x aansluitkabel tussen apparaat en sigarettenaansteker


1x gebruiksaanwijzing

Opmerking

Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Alle personen die zijn betrokken bij de inbedrijfstelling, de bediening en het onderhoud van het apparaat moeten hiervoor voldoende gekwalificeerd zijn.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigen met een diesel-/benzinemotor en 12V- of 24V-boordsysteem.

Handleiding

1. Bepaal het elektrische systeem van het voertuig op basis van de specificaties van de fabrikant en zorg ervoor dat het apparaat de overeenkomstige spanning produceert.


2. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact


3. Sluit de starthulp aan terwijl deze is uitgeschakeld. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op de massa van het voertuig


4. Schakel de starthulp in en start het voertuig


5. Schakel de starthulp uit en verwijder dan eerst de minpool, gevolgd door de pluspool


6. Laad de starthulp minimaal 24 uur op

Reserveonderdelen voor dit product:
Laadapparaat voor startbooster

LADER-STARTBOOSTER

x 1 st
Sterkstroomzekering voor hulpstartaccu

ZEKERING-500A-F-STARTBOOSTER-1224-700

Sterkstroomzekering voor het Würth Power Start-programma.
x 3 st