Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

OBD L gegevensback-upapparaat

Data back-upkabel OBD-L voor starthulp
MEMORYSAVER-OBD-L

Art.-nr. 0772954
EAN 4058794938838

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
OBD L gegevensback-upapparaat

Art.-nr. 0772954
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
Verbindingskabel voor het maken van een back-up van de voertuiggegevens tijdens het vervangen van de accu
  • Verbinding tussen OBD II en 12V-sigarettenaansteker

  • Visuele ondersteuning voor het verbindingsproces met behulp van elektronica en LED

  • Ideale uitbreiding voor starters met geïntegreerde sigarettenaanstekeraansluiting
Opmerking

Bij sommige voertuigen kunnen gegevensopslagapparaten niet via de OBD II-aansluiting worden gebruikt. Vraag vóór gebruik aan de voertuigfabrikant of gegevensopslagapparaten in het betreffende voertuig kunnen worden gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Schakel het contact en alle stroomverbruikers van het voertuig uit. Sluit de stekker van de sigarettenaansteker aan op de 12V-voedingsbron - de gele LED VERBONDEN Stap 1 gaat branden. Sluit de OBD II-stekker aan op het voertuig - de gele LED VERBONDEN Stap 2 gaat branden. Wanneer de groene LED DOORGAAN gaat branden, kunt u de voertuigaccu loskoppelen. Als de rode LED NIET DOORGAAN gaat branden, koppelt u de OBD-L los van de voedingsbron en controleert u de interne zekering of neemt u contact op met een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

Productgewicht (per stuk)

350,000 g

Uitgangsspanning

12 V DC

Ingangsspanning

12 V DC

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Starthulp, 12 V

STARTBOOSTER-MOB-WPS-12V-900A

Professionele starthulp voor mobiel starten van voertuigen met een elektrisch systeem van 12 V.
x 1 st
Starthulp, 12/24 V

STARTBOOSTER-MOB-WPS-12/24V-900A

Professionele starthulp voor mobiel starten van voertuigen met een elektrisch systeem van 12 V of 24 V.