Dunwandige krimpkous Zonder inwendige kleefstoflaag
Krimpkous
KRIMPKOUS-DUNW-WIT-ROL-(25,4-12,7MM)

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Op kartonnen kern voor ORSY® 10 afrolsysteem
UL 224 (behalve de transparante variant)
Datasheets(X)
Colour | Wit |
Diameter | 25.4 mm |
Diameter (gekrompen) | 12.7 mm |
Wanddikte (gekrompen) | 0.76 mm |
Doorslagsterkte | 20 kV/mm |
Min./max. krimptemperatuur | 90 tot 200 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 125 °C |
Material | Polyolefin |
Vlamvertragend | Ja |
Lengte | 5 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!