Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dunwandige krimpkous Zonder inwendige kleefstoflaag

Krimpkous
KRIMPKOUS-DUNW-ZW-ROL-(12,7-6,4MM)

Art.-nr. 07718127
EAN 4011231771856

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Op kartonnen kern voor ORSY® 10 afrolsysteem


UL 224 (behalve de transparante variant)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Diameter

12,7 mm

Diameter (gekrompen)

6,4 mm

Wanddikte (gekrompen)

0,56 mm

Doorslagsterkte

20 kV/mm

Min./max. krimptemperatuur

90 tot 200 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Materiaal

Polyolefin

Vlamvertragend

Ja

Lengte

5 m

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ORSY® 10 afrolsysteem Voor krimpkous

ORSY-10 AFROLSYSTEEM LEEG 4 PAARKL.SP.

x 1 st
Stervorm Voor afrolsysteem voor droog schuurpapier, SPS

SPOELHELFT KLEIN

x 1 st
Spoelhouder Voor afrolsysteem voor droog schuurpapier, SPS

ORSY-10 SPOELSTEUN