Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dunwandige krimpkous Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag

Krimpkous in dispenserdoos 2:1
KRIMPKOUS-DUNW-BOX-GROEN/GEEL-1,6-0,8MM

Art.-nr. 0771750051
EAN 4053479285382

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afmetingen van dispenserdoos: circa 163 x 50 x 172 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Groen
Geel

Diameter

1,6 mm

Diameter (gekrompen)

0,8 mm

Wanddikte (gekrompen)

0,36 mm

Doorslagsterkte

20 kV/mm

Min./max. krimptemperatuur

90 tot 200 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 135 °C

Materiaal

Polyolefin

Vlamvertragend

Ja

Lengte

10 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie