Wikkelslang, standaard
Spiraalbeschermslang, standaard
WIKKELSLANG-ELMO ZWART- 4-20MM
Art.-nr. 077100 40
EAN 4011231770446
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aftakkingen op elk punt mogelijk dankzij spiraalvorm
- Herbruikbaar
Datasheets(X)
Bundelen en beschermen van draden bij de productie van kabels, in de automobielindustrie en de elektrische industrie evenals bij de bouw van schakelkasten en installaties.
Kleur | Zwart |
Binnendiameter | 3,7 mm |
Min./max. bundeldiameter | 4-20 mm |
Wanddikte | 0,65 mm |
Spoelbreedte | 7,0 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Voorwaarde ontvlambaar | getest conform UL94 |
Ontvlambaar | HB |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Hallogeenvrij | Ja |