Autokabel ronde kabel (slangleiding) FLRYY
Voertuigkabel, FLRYY, ronde kabel
KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-13X1,5QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-buitenmantel, zwart
- Silicone-, cadmium- en loodvrij
Conform/vergelijkbaar met DIN/ISO 6722
Datasheets(X)
Nominale kabeldoorsnede | 13 x 1,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Buitendiameter | 13 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 70 °C |